Bridă plană 18 mm

Cod articol: 375115 18
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6496
Lăţimea canalului a 18 mm
Filet G M16
Forţă de strângere F1 orizontală 25 kN
Forţă de strângere F2 verticală 12,5 kN
Înălţime minimă h1 19 mm
Înălţime maximă h2 30 mm
Înălţime intermediară h1 19 mm
Lungime L 130 mm
Lăţime B 56 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375115 18
EAN / GTIN 4020772374174
Număr producător 374173

Descriere

Execuţie:

Structură subţire. Brida plană se poziţionează pe piesă. Apoi se strâng şuruburile de prindere pentru masa maşinii. Acţionarea şurubului de strângere determină strângerea piesei.

Aplicaţie:

Pentru strângerea laterală a pieselor foarte plate, pentru a prelucra complet suprafeţele fără proeminenţe. Posibilitate de utilizare orizontală şi verticală.

Material:

Oţel călit şi revenit brunat.