Bride cu înălţime mică de fixare - Bulle, cu accesorii 22 mm

Cod articol: 375110 22
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6490
Lăţimea canalului a 22 mm
Lungime 140 mm
Lăţime 78 mm
Înălţime 30 mm
Pentru şuruburi de strângere M20
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375110 22
EAN / GTIN 4020772073015
Număr producător 73015

Descriere

Execuţie:

Structură subţire, fără şuruburi de strângere proeminente. Strângere în orice unghi faţă de canalele mesei. În momentul strângerii şurubului lateral, piesa prelucrată este presată pe masa maşinii-unelte.

Aplicaţie:

Pentru strângerea laterală a plăcilor cu înălţime redusă direct pe masa maşinii.

Material:

Oţel călit şi revenit brunat.

Livrare:

Inclusiv 2 şuruburi de prindere, DIN 912, 10.9, piuliţă T şi şurubelniţă hexagonală ISO 2936 C.

Notă:

Se livrează doar în perechi!