Bride cu înălţime mică de fixare - Bulle, cu accesorii 16 mm

Cod articol: 375110 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6490
Lăţimea canalului a 16 mm
Lungime 100 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 25 mm
Pentru şuruburi de strângere M14
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375110 16
EAN / GTIN 4020772072988
Număr producător 72983

Descriere

Execuţie:

Structură subţire, fără şuruburi de strângere proeminente. Strângere în orice unghi faţă de canalele mesei. În momentul strângerii şurubului lateral, piesa prelucrată este presată pe masa maşinii-unelte.

Aplicaţie:

Pentru strângerea laterală a plăcilor cu înălţime redusă direct pe masa maşinii.

Material:

Oţel călit şi revenit brunat.

Livrare:

Inclusiv 2 şuruburi de prindere, DIN 912, 10.9, piuliţă T şi şurubelniţă hexagonală ISO 2936 C.

Notă:

Se livrează doar în perechi!