Bridă de prindere reglabilă cotită, Lăţimea canalului a: 14mm

Cod articol: 370720 14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6316V
Lăţimea canalului a 14 mm
Înălţimea de strângere h 28 mm - 56 mm
Şurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300 Ref. 1412100
Lungime L 125 mm
Lăţime B 14 mm
Înălţime H 20 mm
Distanţă e vârf la canal 44 mm
Lungime canal f 40 mm
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370720 14
EAN / GTIN 4020772071295
Număr producător 71290

Descriere

Execuţie:

Bridă de prindere vopsită. Înălţime de strângere reglabilă fără trepte prin şurubul de susţinere (fără pârghie de întindere).

Material:

Oţel de îmbunătăţire, şuruburi-rezistenţă 8.8, respectiv 10.9 (în funcţie de dimensiuni).

Livrare:

Complet cu şurub de reglare şi cu şurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).