{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6316V | |
Lăţimea canalului a | 10 mm | |
Înălţimea de strângere h | 22 mm - 46 mm | |
Şurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300 | Ref. 101080 | |
Lungime L | 100 mm | |
Lăţime B | 11 mm | |
Înălţime H | 15 mm | |
Distanţă e vârf la canal | 36 mm | |
Lungime canal f | 32 mm | |
Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
Cod articol | 370720 10 | |
EAN / GTIN | 4020772071271 | |
Număr producător | 71274 |