Ultra Gheară de prindere, cu colţuri 2

Cod articol: 370034 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    43,01 € / buc.
  • de la 2 buc.
    35,84 € / buc.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Şurub conform normei M5×12
Lungime L 19,05 mm
Lăţime B 19,05 mm
Înălţime H 7,92 mm
⌀ D1 pentru M5
Înălţime recomandată de prindere 1,5 mm - 3 mm
Standard DIN 7984
Tip produs Gheară de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370034 2
EAN / GTIN 4046368339341
Număr producător 33075

Descriere

Execuţie:

  • Conturul ghearei efectuează o uşoară tragere în jos.
  • Înălţimea redusă de strângere asigură o economisire a materialului.
  • Valori de aşchiere mai ridicate datorită strângerii cu adaptare la formă.

Aplicaţie:

Ca opritor în dispozitive, în combinaţie cu clemele Pitbull Cod 370025; 370030 sau cu clemele de fixare excentrice Cod 370001; 370005; 370008.
Ideal pentru prindere multiplă.

Livrare:

1 cârlig de prindere inclusiv şurub.