{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M8 | |
Lungime L | 31,7 mm | |
Lăţime B | 24,8 mm | |
Înălţime H | 25,9 mm | |
B1 | 20,8 mm | |
h1 | 25,4 mm | |
B2 | 25,4 mm | |
Înălţime H2 | 12,7 mm | |
Extindere maximă | 26,9 mm | |
Recomandat pentru dimensiunea locaşului hexagonal SW | 6 mm | |
Moment maxim de strângere | 14,5 Nm | |
Forţa de strângere | 8,9 kN | |
Tip produs | Dispozitiv prismatic de prindere |
Cod articol | 370010 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368871001 | |
Număr producător | 81000 |