{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M4 | |
Lungime L | 15,9 mm | |
Lăţime B | 12,3 mm | |
Înălţime H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
h1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
Înălţime H2 | 5,6 mm | |
Extindere maximă | 13,2 mm | |
Recomandat pentru dimensiunea locaşului hexagonal SW | 3 mm | |
Moment maxim de strângere | 3,4 Nm | |
Forţa de strângere | 2,2 kN | |
Tip produs | Dispozitiv prismatic de prindere |
Cod articol |
370010 M4
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4046368870509
Copiaţi |
|
Număr producător |
80500
Copiaţi |
|
Producător | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |