E06H SWUBL-06 Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe trigonale WBMT mici, pozitive

Cod articol: 3690360
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3690360
EAN / GTIN 7291075065718
Număr producător 3690360
L-Număr L23990 60

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe trigonale WBMT mici, pozitive

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 3.3 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WBMT 060101R
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 6.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -15 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 5.2 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături