Menghină pentru rectificare şi control cu şurub, Lăţimea bacului A: 45mm

Cod articol: 363550 45
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 45 mm
Deschidere maximă b 65 mm
Înălţimea bacurilor C 20 mm
Lungimea totală a 150 mm
Lăţime totală B 45 mm
Greutate 1,3 kg
Tip produs Menghină de verificare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363550 45
EAN / GTIN 4045197313553
Număr producător B 60 15 0 0001
Manufacturer Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Descriere

Execuţie:

  • Oţel călit; rectificată cu precizie pe toate laturile.
Utilizare pe 4 laturi diferite (de bază, frontale şi laterale).
Cu prisma rectificată orizontală.

Funcţionare:

Sistem de fixare cu împingere spre în jos − Bacul mobil este tras în jos datorită presiunii de strângere, eliminiându-se astfel ridicarea piesei sau trepidaţiile în timpul prelucrării.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare şi control de precizie.

Precizie:

În limita a 0,003 mm / 100 mm (precizie a sistemului).

Livrare:

Inclusiv manivelă.