{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacului A | 125 mm | |
Deschidere maximă b | 160 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 43 mm | |
Lungimea totală a | 300 mm | |
Lăţime totală B | 125 mm | |
Greutate | 14,5 kg | |
Tip produs | Menghină de verificare |
Cod articol | 363550 125 | |
EAN / GTIN | 4045197313584 | |
Număr producător | B 60 15 0 0004 | |
Producător | Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de |