{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacului A | 70 mm | |
Deschidere maximă b | 80 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 30 mm | |
Lungimea totală a | 160 mm | |
Lăţime totală B | 70 mm | |
Înălţimea corpului de bază G | 32 mm | |
Greutate | 3 kg | |
Tip produs | Menghină de verificare |
Cod articol | 363240 70 | |
EAN / GTIN | 4067263239543 | |
Număr producător | 363240 70 |