Menghină pentru rectificare şi control cu posibilitate de reglare rapidă 120 mm

Cod articol: 363240 120
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 120 mm
Deschidere maximă b 140 mm
Înălţimea bacurilor C 40 mm
Lungimea totală a 255 mm
Lăţime totală B 120 mm
Înălţimea corpului de bază G 55 mm
Greutate 13,9 kg
Tip produs Menghină de verificare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363240 120
EAN / GTIN 4067263239550
Număr producător 363240 120

Descriere

Execuţie:

Prismă rectificată.
În totalitate din oţel; călite în întregime şi rectificate pe toate laturile pentru prelucrarea în 4 axe.
Cu reglare rapidă (fără şurub).

Aplicaţie:

Pentru prelucrare şi control.

Precizie:

În limita a 0,005 mm / 100 mm.

Livrare:

Cutie solidă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.