Sistem de bacuri moi LANG cu lăţime redusă 80C

Cod articol: 363030 80C
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 80 mm
b1 125 mm
Înălţimea bacului h 38 mm
Înălţime h1 3 mm
Înălţime h2 18 mm
Lungimea bacului l 66 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 1,2 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 125
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363030 80C
EAN / GTIN 4062406221416
Număr producător 363030 80C

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.
Este necesară imprimarea prealabilă a profilului dintelui.