{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 40 mm | |
b1 | 80 mm | |
Înălţimea bacului h | 28 mm | |
Înălţime h1 | 3 mm | |
Înălţime h2 | 13 mm | |
Lungimea bacului l | 50 mm | |
Lungime l1 | 3 mm | |
Greutate | 0,35 kg | |
Recomandat pentru codul de culoare | Xtric 80 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 363030 40C | |
EAN / GTIN | 4062406090579 | |
Număr producător | 363030 40C |