Menghină în 5 axe TeleSense 125COMPACT

Cod articol: 361270 125COMPACT
Produs nou
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Înălţime h 165 mm
Deschiderea maximă 199 mm
Forţă de strângere până la maxim 40 kN
Momentul maxim 50 Nm
Greutate 35,5 kg
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361270 125COMPACT

Descriere

Execuţie:

  • Optim pentru utilizarea pe centre de prelucrare cu 5 axe.
  • Forţă de strângere constantă cu ajutorul arborelui telescopic care nu necesită întreţinere. Proeminenţele rămân neschimbate.
  • Schimbarea fălcii fără unelte prin cupla de fixare rapidă.
  • În serie cu orificii de prindere 25H6 M10 pentru sistemul de strângere în punctul zero, cu un pas de 200.
  • Forţă de strângere 40 kN la 50 Nm liniari.
  • Flexibilitate maximă: falcă universală cu schimbare rapidă pentru o varietate de aplicații diferite; acest lucru reduce timpul de echipare și necesită mai puțin efort. Compatibil cu fălcile mobile ale CentroGrip, T-Rex, NC8 și TITAN 2 prin adaptorul de fălci.
  • Forța de strângere poate fi detectată cu toate fălcile compatibile cu ajutorul unei unități de măsură integrate (măr. 125CONNECT) în arbore. Raza de transmisie de până la 20 m. Schimbarea ușoară și rapidă a bateriei. Temperatura de funcționare între 10°C și 40°C. Cod QR pentru acces rapid la informații tehnice, accesorii, piese de schimb și service pe plăcuța indicatoare de tip.

Livrare:

Manivelă, cheie Torx T10 , Ghid de pornire rapidă.

Accesorii opţionale:

Cheie dinamometrică cod 656050 măr. 120, bit pentru şurubelniţă hexagonală cod 643229 măr. 10, bacuri moi cod 361275361285, gheare de strângere cod 361289, şurub de strângere cod 360025 măr. 25M10, resp. 25M10/138; adaptor bacuri cod 361285, bară de prindere cod 361280, prelungitor arbore cod 361287. Mai multe accesorii la cerere.