Execuţie:
- Optim pentru utilizarea pe centre de prelucrare cu 5 axe.
- Forţă de strângere constantă cu ajutorul arborelui telescopic care nu necesită întreţinere. Proeminenţele rămân neschimbate.
- Schimbarea fălcii fără unelte prin cupla de fixare rapidă.
- În serie cu orificii de prindere 25H6 M10 pentru sistemul de strângere în punctul zero, cu un pas de 200.
- Forţă de strângere 40 kN la 50 Nm liniari.
- Flexibilitate maximă: falcă universală cu schimbare rapidă pentru o varietate de aplicații diferite; acest lucru reduce timpul de echipare și necesită mai puțin efort. Compatibil cu fălcile mobile ale CentroGrip, T-Rex, NC8 și TITAN 2 prin adaptorul de fălci.
- Forța de strângere poate fi detectată cu toate fălcile compatibile cu ajutorul unei unități de măsură integrate (măr. 125CONNECT) în arbore. Raza de transmisie de până la 20 m. Schimbarea ușoară și rapidă a bateriei. Temperatura de funcționare între 10°C și 40°C. Cod QR pentru acces rapid la informații tehnice, accesorii, piese de schimb și service pe plăcuța indicatoare de tip.
Livrare:
Manivelă, cheie Torx T10 , Ghid de pornire rapidă.
Accesorii opţionale:
Cheie dinamometrică cod
656050 măr. 120, bit pentru şurubelniţă hexagonală cod
643229 măr. 10, bacuri moi cod
361275 −
361285, gheare de strângere cod
361289, şurub de strângere cod
360025 măr. 25M10, resp. 25M10/138; adaptor bacuri cod
361285, bară de prindere cod
361280, prelungitor arbore cod
361287. Mai multe accesorii la cerere.