Menghină în 5 axe TeleCentric 70K

Cod articol: 361255 70K
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TeleCentric
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Gamă de prindere S1 16 mm - 85 mm
Gamă de prindere S2 66 mm - 135 mm
Lungime L 286 mm
Înălţime corp de bază c 168,9 mm
Lăţime B 94 mm
Lăţime canal n H7 20 mm
Înălţime h 27,1 mm
Forţă de strângere până la maxim 30 kN
Momentul maxim 45 Nm
Greutate 17,5 kg
Dimensiuni deschidere chei 14 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit TeleCentric
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361255 70K
EAN / GTIN 4250364403030
Număr producător 6921548000055

Descriere

Execuţie:

  • Optim pentru utilizarea pe centre de prelucrare în 5 axe.
  • Este posibilă strângerea convenţională şi cu bride.
  • Arborele telescopic, proeminenţele rămân neschimbate.
  • Centric, programare simplă, fără deplasarea punctului zero.
  • Accesibilitatea piesei este independentă de deschidere.
  • Formă constructivă simetrică = piesa rămâne centrică şi paralelă, adaosul de material se distribuite simetric.
  • Schimbarea bacurilor fără scule datorită închiderii rapide în decurs de 10 secunde / pereche de bacuri.
  • Forţă de strângere constantă cu ajutorul arborelui telescopic care nu necesită întreţinere.
  • În serie cu orificii de prindere 25H6 M10 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200.
  • Inel gradat integrat pentru ajustarea fină a poziţiei centrului.
  • Forţă de strângere 30 kN la 45 Nm liniar.

Livrare:

Manivelă, ghid de pornire rapidă.

Accesorii opţionale:

Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 120, bit pentru şurubelniţă hexagonală Cod 643330 Ref. 14, bacuri detaşabile Cod 361258 − 361264, bride de strângere Cod 360750 Ref. 125/160, set de aliniere şi fixare Cod 360530, bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 25M10 resp. 25M10/138.
Fălci superioare nr. 361258- 361260, gheare de prindere nr. 360750 măr. 125/160, set de aliniere și fixare nr. 360530, șuruburi de pretensionare nr. 360025 măr. 25M10 sau 25M/138.