{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TeleCentric | |
Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
Gamă de prindere S1 | 44 mm - 165 mm | |
Gamă de prindere S2 | 106 mm - 227 mm | |
Lungime L | 398 mm | |
Înălţime corp de bază c | 178,9 mm | |
Lăţime B | 125 mm | |
Lăţime canal n H7 | 20 mm | |
Înălţime h | 27,1 mm | |
Forţă de strângere până la maxim | 40 kN | |
Momentul maxim | 60 Nm | |
Greutate | 35 kg | |
Dimensiuni deschidere chei | 14 mm | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 361255 125 | |
EAN / GTIN | 4250364404495 |