Bac de protecţie prismatic 80

Cod articol: 361148 80
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 80 mm
Înălţimea bacului h 25 mm
Înălţime h2 12,5 mm
Lungimea bacului l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax 47 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0; Xpent1-2
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361148 80
EAN / GTIN 4045197809605
Număr producător 361148 80

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea componentelor rotunde.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 361124361127, Cod 361133 şi Cod 361135.
Bacuri în trepte Cod 361295361296.

Notă:

Bac pereche compatibil cu aceeași înălțime constructivă Cod 361149.