• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Bac de protecţie prismatic, Pentru tip: 63

Cod articol: 361148 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 63 mm
Înălţimea bacului h 25 mm
Înălţime h2 12,5 mm
Lungimea bacului l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax 47 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361148 63
EAN / GTIN 4045197849304
Număr producător 361148 63
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea componentelor rotunde.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 361124361127, Cod 361133 şi Cod 361135.
Bacuri în trepte Cod 361295361296.

Notă:

Bac pereche compatibil cu aceeași înălțime constructivă Cod 361149.