Şină de bază 450

Cod articol: 361115 450
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Lungime L 454 mm
Lăţime B 125 mm
Înălţime H 48 mm
Greutate 17 kg
Număr de găuri ZC 5
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Accesoriu de aliniere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361115 450
EAN / GTIN 4045197809261
Număr producător 361115 450

Descriere

Execuţie:

Complet călit şi rectificat. Scală gravată cu laser pentru poziţionarea prealabilă a modulelor de strângere. Canal lateral pentru gheare de strângere şi canale transversale pentru alinierea pe masa maşinii.
Dispozitivul de fixare pe 5 axe este compus modular. Componentele principale sunt module de strângere Cod 361105361110, şine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119, prelungitor arbore Cod 361120 şi bacurile Cod 361123361137.
Găuri GARANT ZeroClamp în execuţie standard. Măsură fixă 200 mm.

Adaptat pentru:

Module de strângere Cod 361105361110.

Accesorii opţionale:

Bride de strângere Cod 361165, placă adaptoare pentru GARANT ZeroClamp Cod 361170, bolţuri de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16 şi Ref. 18M16/138.

Notă:

Piuliţe T compatibile se găsesc la Cod 375365.
Găuri GARANT ZeroClamp disponibile la cerere de la Ref. 650.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături