Modul de strângere fix 1

Cod articol: 361105 1
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Lungime L 126 mm
Lăţime B 125 mm
Înălţime H 144,5 mm
h1 117,5 mm
Greutate 9 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Element de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361105 1
EAN / GTIN 4045197809223
Număr producător 361105 1

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele funcţionale sunt călite şi rectificate.
Dispozitivul de fixare pe 5 axe este compus modular. Componentele principale sunt module de strângere Cod 361105361110, şine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119, prelungitor arbore Cod 361120 şi bacurile Cod 361123361137.

Adaptat pentru:

Şine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119  şi bacuri detaşabile Cod 361123 – 361138.

Accesorii opţionale:

Şurubelniţă hexagonală cu mâner tip T Cod 627424 Ref.5 şi cheie dinamometrică Cod 656050 Ref.120.

Notă:

Pentru şuruburile de fixare aveţi nevoie de un bit de şurubelniţă hexagonal (Tip 0 = SW8, Tip 1, 1S+2 = SW10).
Pentru protecţia şurubului aveţi nevoie de un bit de şurubelniţă SW5.