PCLNR 20-5X Unelte cu pârghie de blocare cu pârghie care transportă Plăcuţe rombice CNMX/CNMG de 80° CNMX/CNMG

Cod articol: 3606675
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606675
EAN / GTIN 7291075220179
Număr producător 3606675
L-Număr L23990 898

Descriere

Descriere:

Unelte cu pârghie de blocare cu pârghie care transportă plăcuţe rombice CNMX/CNMG de 80° CNMX/CNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 7″
  • Lățimea funcţională (WF): 1.57″
  • Lungimea capului (LH): 1.26″
  • Diametrul cercului interior (IC): 5/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 55. CNMG 54.
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături