PSSNL 4040S-2507 Suport de prindere cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Cod articol: 3606670
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3606670
    EAN / GTIN 7291075098099
    Număr producător 3606670
    L-Număr L23990 1078

    Descriere

    Descriere:

    Suport de prindere cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 234 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 50 mm
    • Lungimea capului (LH): 53 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 2507
    • Lungime totală (OAL): 250 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 40 mm
    • Lățimea cozii (B): 40 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături