C5 SDJCR-35060-11 Scule cu prindere cu șurub și interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°

Cod articol: 3606637
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606637
EAN / GTIN 7291075201574
Număr producător 3606637
L-Număr L24230 44

Descriere

Descriere:

Scule cu prindere cu șurub și interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 60 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 11T3
  • Lungime totală (OAL): 90 mm

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături