C5 HAD Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru adaptoare pentru fațetare interioară

Cod articol: 2500504
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500504
EAN / GTIN 7291075098617
Număr producător 2500504
L-Număr L23920 2459

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru adaptoare pentru fațetare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18 mm
  • Lungime totală (OAL): 60 mm

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături