PCLNL 2020X-09X-JHP-MC Suport de scule cu strângere cu pârghie cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG de 80°.

Cod articol: 3605973
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITURNLD
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3605973
    EAN / GTIN 7291075356854
    Număr producător 3605973
    L-Număr L23990 792

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu strângere cu pârghie cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG de 80°.

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 97 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
    • Lungimea capului (LH): 27 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 0906, CNMG 0904
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 20 mm
    • Lățimea cozii (B): 20 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături