A16M PTFNL-16G Bare de alezat cu unghi de atac de 91° și prindere cu pârghie pentru plăcuțe negative, triunghiulare TNMX sau TNMG

Cod articol: 3605932
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURNLD
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3605932
EAN / GTIN 7291075350814
Număr producător 3605932
L-Număr L23990 326

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu unghi de atac de 91° și prindere cu pârghie pentru plăcuțe negative, triunghiulare TNMX sau TNMG

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 160404-M3P
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -12 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -16 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 31 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate