{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX NC | |
Tip | 125 | |
Forţă de strângere până la maxim | 40 kN | |
Deschiderea maximă | 230 mm | |
Greutate | 30 kg | |
Lungimea totală L | 441 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 398,5 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 126 mm | |
Gamă de prindere b | 0 mm - 182 mm | |
Înălţime corp de bază c -0,02 | 95 mm | |
Înălţime totală F | 134,5 mm | |
Gamă de prindere d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Canal longitudinal I H8 | 20 mm | |
Canal transversal n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HOLEX NC | |
Număr de fileturi pentru opritor la piesele de prelucrat. | 2 | |
Deschidere SW | 14 mm | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 360565 125 | |
EAN / GTIN | 4062406401474 | |
Număr producător | 360565 125 |