{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | NC8 | |
Tip | 160 | |
Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
Forţă de strângere până la maxim | 60 kN | |
Greutate | 56 kg | |
Lungimea totală L | 615 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 530 mm | |
Lăţimea punţii B1 −0,05 | 164 mm | |
Gamă de prindere b | 0 mm - 246 mm | |
Înălţime corp de bază c -0,02 | 115 mm | |
Gamă de prindere d | 189 mm - 435 mm | |
Înălţimea bacului h | 49,8 mm | |
Canal longitudinal I H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Canal transversal n H7 | 20 mm | |
r ± 0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | NC8 | |
Număr de fileturi pentru opritor la piesele de prelucrat. | 5 | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 360405 160 | |
EAN / GTIN | 4250364403405 | |
Număr producător | 6921928000055 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC NC8, Tip: 160
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
4382,56 €
3.793,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
4.299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
3111,00 €
2.613,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | NC8 | HiPo | HOLEX NC |
Lungimea totală L | 615 mm | 645 mm | 573 mm |
Greutate | 56 kg | 65 kg | 67 kg |
Lungimea corpului de bază a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Tip produs | Menghină de maşină | Menghină de maşină | Menghină de maşină |