• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Bare de alezat A-PTFNL 12-3G cu unghi de atac de 91° și clemă cu pârghie pentru plăcuțe triunghiulare negative TNMX sau TNMG.

Cod articol: 3603655
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3603655
EAN / GTIN 7291075350791
Număr producător 3603655
L-Număr L23990 2052

Descriere

Descriere:

  • Bare de alezat
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 3/4″
  • Diametru minim cut-off 1″
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Înălțime arbore (H): 0,7″

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea funcţională (WF): 1/2″
  • Codificare standard a placutei (MIID): TNMG 331-F3P
  • DiametruL min.im al barei de alezat (DMIN): 1″
  • Lungime totala (OAL): 7″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Degrees
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Degrees
  • Lungime redusa a diametrului corpului (LDRED): 1.1″
  • Înălţimea cozii (H): 0.7″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături