A-PCLNL 16-3X Bare de alezat cu blocare cu pârghie pentru plăcuțe CNMX

Cod articol: 3603626
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITURNLD
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3603626
    EAN / GTIN 7291075260359
    Număr producător 3603626
    L-Număr L23990 1249

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu blocare cu pârghie pentru plăcuțe CNMX

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea funcţională (WF): 0.64″
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1-1/4″
    • Lungime totală (OAL): 8″
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -15 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1.378″
    • Înălțimea cozii (H): 0.92″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături