C4 PCLNR-27050-09X-JHP Suport de scule cu clemă basculantă, interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele CNMX sau CNMG

Cod articol: 3603578
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603578
EAN / GTIN 7291075301014
Număr producător 3603578
L-Număr L23990 1684

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă basculantă, interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele CNMX sau CNMG

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 45 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 50 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 0906, CNMG 0904
  • Lungime totală (OAL): 74 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături