C5 SDJCL-35060-13-SL-JHP Scule cu interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice pozitive de 55°.

Cod articol: 3603576
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603576
EAN / GTIN 7291075346695
Număr producător 3603576
L-Număr L23990 728

Descriere

Descriere:

Scule cu interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice pozitive de 55°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 58 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 60 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.