DCMT 13T504-F3P-SL IC8150 Plăcuţe rombice de 55° cu unghi de degajare pozitiv și prindere pozitivă pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Cod articol: 5568330
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SAFE-T-LOCK
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568330
EAN / GTIN 7291075319194
Număr producător 5568330
L-Număr L23950 298

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 55° cu unghi de degajare pozitiv și prindere pozitivă pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 11 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.11 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SAFE-T-LOCK" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături