C4 SCLCL 27050-09-JHP Scule cu prindere cu șurub, interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuţe pozitive, rombice de 80°.

Cod articol: 3603557
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603557
EAN / GTIN 7291075346633
Număr producător 3603557
L-Număr L23990 723

Descriere

Descriere:

Scule cu prindere cu șurub, interfață CAMFIX și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuţe pozitive, rombice de 80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 55 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 50 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 09T3
  • Lungime totală (OAL): 74 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături