C5 PDJNL 35060-15-JHP Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire și interfață CAMFIX pentru plăcuțe de 55° negative

Cod articol: 3603549
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603549
EAN / GTIN 7291075301564
Număr producător 3603549
L-Număr L23990 1670

Descriere

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, funktionslængde (LF) 60 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) venstre
  • Swirl vinkel (ECA) 58 grader
  • Funktionel længde (LF) 60 mm
  • Funktionsbredde (WF) 35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DN.. 15
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader

Produse potrivite

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături