A32S PCLNR-09X Bare de alezat cu prindere cu basculă pentru plăcuțe CNMX-HTW

Cod articol: 3603518
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603518
EAN / GTIN 7291075261554
Număr producător 3603518
L-Număr L23990 225

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu prindere cu basculă pentru plăcuțe CNMX-HTW

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -13 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 40 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături