PCLNR 12-3X-JHP Suporți de scule cu blocare cu pârghie pentru plăcuţe rombice CNMX/CNMG 80° cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Cod articol: 3603448
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603448
EAN / GTIN 7291075323504
Număr producător 3603448
L-Număr L23990 1863

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu blocare cu pârghie pentru plăcuţe rombice CNMX/CNMG 80° cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 1″
  • Lungimea capului (LH): 1.3″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.