SDJCL 10-13-SL Unelte cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7° pentru rigiditate ridicată în aplicațiile de profilare

Cod articol: 3603401
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603401
EAN / GTIN 7291075323320
Număr producător 3603401
L-Număr L23990 882

Descriere

Descriere:

Unelte cu blocare cu șuruburi care poartă Plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7° pentru rigiditate ridicată în aplicațiile de profilare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 4″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.83″
  • Lungimea capului (LH): 0.94″
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.433″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 5/8″
  • Lățimea cozii (B): 5/8″

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.