C6 SVJCR-45065-16-JHP Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3603126
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3603126
EAN / GTIN 7291075301472
Număr producător 3603126
L-Număr L23990 1512

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 70 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 65 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 45 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCMT 1604
  • Lungime totală (OAL): 103 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături