PWLNR 2020K-06X Suport de prindere pentru prelucrare externă cu prindere cu basculă pentru plăcuțe negative HELITURN LD-Trigon

Cod articol: 3602995
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602995
EAN / GTIN 7291075260793
Număr producător 3602995
L-Număr L23990 28

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrare externă cu prindere cu basculă pentru plăcuțe negative HELITURN LD-Trigon

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMX 0606, WNMG 0604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături