C5 PWLNR-35060-08X Scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe HELITURN LD WNMX sau WNMG

Cod articol: 3602921
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602921
EAN / GTIN 7291075272185
Număr producător 3602921
L-Număr L23990 1632

Descriere

Descriere:

Scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe HELITURN LD WNMX sau WNMG

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 48 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 60 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMX 0807, WNMG 0804
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături