C4 PCLNR-27050-16X Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice CNMX și CNMG

Cod articol: 3602911
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602911
EAN / GTIN 7291075272277
Număr producător 3602911
L-Număr L23990 631

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice CNMX și CNMG

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 40 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 50 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 1607, CNMG 1606
  • Lungime totală (OAL): 74 mm
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături