PLANR 4040R-22 TANG Suporți de prindere cu prindere cu pârghie pentru plăcuțe cu prindere tangențială LNMX

Cod articol: 3602900
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602900
EAN / GTIN 7291075233070
Număr producător 3602900
L-Număr L23990 1478

Descriere

Descriere:

Suporți de prindere cu prindere cu pârghie pentru plăcuțe cu prindere tangențială LNMX

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 200 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 47 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 2210 R/L
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 40 mm
  • Lățimea cozii (B): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături