PWLNL 2525M-08X Suport de prindere pentru prelucrare externă cu prindere cu basculă pentru plăcuțe negative HELITURN LD-Trigon

Cod articol: 3602750
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602750
EAN / GTIN 7291075260724
Număr producător 3602750
L-Număr L23990 1570

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrare externă cu prindere cu basculă pentru plăcuțe negative HELITURN LD-Trigon

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMX 0807, WNMG 0804
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.