C4 SDNCN-00050-11 Scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3602471
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602471
EAN / GTIN 7291075201765
Număr producător 3602471
L-Număr L24230 182

Descriere

Descriere:

Scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 50 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 11T3
  • Lungime totală (OAL): 74 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături