C6 MCLNR-45065-19 Suport de prindere cu gheară de prindere pentru plăcuțe negative, rombice de 80°

Cod articol: 3602434
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602434
EAN / GTIN 7291075201741
Număr producător 3602434
L-Număr L24230 54

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu gheară de prindere pentru plăcuțe negative, rombice de 80°

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 65 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 45 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNM.-19 .
  • Lungime totală (OAL): 103 mm
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături