S40V SLANR-11 TANG Bare de alezat pentru plăcuțe LNMX cu prindere tangențială cu șurub, cu patru muchii de tăiere pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

Cod articol: 3602339
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602339
    EAN / GTIN 7291075188820
    Număr producător 3602339
    L-Număr L23990 370

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat pentru plăcuțe LNMX cu prindere tangențială cu șurub, cu patru muchii de tăiere pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 110408L-HT
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 53 mm
    • Lungime totală (OAL): 400 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -15 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 60 mm
    • Înălțimea cozii (H): 37 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături